| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1526243 Herst.-Nr.: 27082 EAN/GTIN: 4006274270824 |
| |
|
| | |
| Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT Das PROXXON Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 12/E eignet sich perfekt zum Freischneiden in dicken Styroporplatten für den Diorama-Modelleisenbahnbau und zum Erstellen beliebiger Profile. Stabiler Bügel mit schwenkbarem Befestigungselement oben und ausziehbarer unterer Drahtbefestigung. 12 V. 60 W. 50/60 Hz. Schneidedrahttemperatur regelbar von ca. 150 - 350 °C. Zum Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Wir empfehlen MICROMOT Netzteile ab einer Leistung von 2,0 A. - Gewicht: 0,523 kg Heißdraht-Schneidegerät, 5 verformbare Schneidedrähte Ausführung 12/E Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,523 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,28* | € 35,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,96* | € 35,77* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 28,19* | € 37,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,36* | € 38,64* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,50* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|