Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließplatte eckig rechts 170x24x2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließplatte eckig rechts 170x24x2 silber
Schließplatte eckig rechts 170x24x2 silber
Artikel-Nr.:
     400-1525278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012432900052
EAN/GTIN:
     4012432900052
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Schließplatte eckig rechts 170x24x2 silber


Lappen-Schließblech, kantig

•Für Zimmertüren
•Abmessung: 24/40 x 170 mm
•Kantig
- Material: Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,054 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschließblech, Platte, Schliess, Schliessplatte, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,72*
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,79*
6 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,81*
Lager 400
54
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.