Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Silikon 310ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Silikon 310ml weiß
EU Silikon 310ml weiß
Artikel-Nr.:
     400-1521293
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     6206010360
EAN/GTIN:
     4317784349642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silicon

EU Silikon 310ml weiß


Silikon-Dichtungsmasse

Eigenschaften:
•1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis
•Dauerelastisch und essigvernetzend
•Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl
•UV-beständig
•Beständig gegen Haushaltschemikalien
•Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas
•Nicht überstreichbar
Einsatzbereiche:
•Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall
•Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk
•Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau
•Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich
•Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau
Technische Daten:
•Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
•Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +140 °C
•Hautbildung: nach ca. 7 Minuten
•Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden
Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden.

Gefahrenhinweise:

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Farbe: weiß
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-Dichtungsmasse, QR4030050, Silicon-Dichtmasse, Silikon-N, Dichtstoff, Wartungsprodukt, Standard-Silikon, Instandhaltungsprodukt, Dichtstoffe, Dichtungsmasse, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1797
12
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,27*
12
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,31*
1 Tag
2292
12
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,36*
1 Tag
2292
24
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,52*
Lager 400
2292
12
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01562* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,74*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.