Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Sanitär Silikon 310ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Sanitär Silikon 310ml weiß
EU Sanitär Silikon 310ml weiß
Artikel-Nr.:
     400-1521205
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349581
EAN/GTIN:
     4317784349581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse

EU Sanitär Silikon 310ml weiß


Sanitär-Silikon

Eigenschaften:
•1-komponentige Fugendichtungsmasse
•Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan
•Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet
•Sehr gut verarbeitbar
•Schnelle Hautbildung
•Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
•Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen
•Essigvernetzend
Einsatzbereiche:
•Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen
•Für Anschlussfugen in Küchen
•Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen
•Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien
Technische Daten:
•Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.)
•Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.)
•Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +160 °C

Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Farbe: weiß
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Polyurethan-Rundschnüre, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Silicon-Dichtmasse, Rundschnüre, Füllstoffe, Fugendichtband, Naturstein-Silikon, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1536
12
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,11*
1 Tag
1536
24
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,09*
1 Tag
1536
12
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,18*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 3,9983*
€ 5,1983*
Lager 400
1524
12
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01784* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,60*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.