Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär Silikon Dicht- masse, 310ml weiss E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär Silikon Dicht- masse, 310ml weiss E-COLL
Sanitär Silikon Dicht- masse, 310ml weiss E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-115456
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349581
EAN/GTIN:
     4317784349581
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silikon

Produktbeschreibung
Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende) Fugendichtungsmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen.
Anwendungsgebiete
Fugenabdichtungen in feuchten Räumen.
Anschlussfugen in Küchen.
Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen.
Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien.
Produkteigenschaften
Sehr gut verarbeitbar.
Schnelle Hautbildung.
Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien.
Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
Schimmelpilzhemmend.
Technische Kenndaten
essigvernetzend
Basis: Polysiloxan.
Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.

Auslieferung der Farbe braun erfolgt in Soudal-Aufmachung.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, 30608214, Fugendichtband, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Polyurethan-Rundschnüre, Rundschnüre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1536
12
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,06*
1 Tag
1536
24
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,05*
Lager 4012
1536
12
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,14*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 3,9783*
€ 5,1683*
12
€ 4,80*
ab € 4,51*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01281* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,64*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.