Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon 310ml weiß E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349581
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349581
EAN/GTIN:
     4317784349581
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
4317784349581 Sanitär-Silikon
- 1-komponentige Fugendichtungsmasse
- Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan
- Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet
- Sehr gut verarbeitbar
- Schnelle Hautbildung
- Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
- Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen
- Essigvernetzend
- Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen
- Für Anschlussfugen in Küchen
- Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen
- Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien
- Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.)
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.)
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C
Gefahrenhinweise:
EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, 4317784349581, E-COLL, Polyurethan-Rundschnüre, 28575822, 1649673, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sanitär-Silikon 310ml weiß E-COLL, 1-komponentige Fugendichtungsmasse, Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan, Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet, Sehr gut verarbeitbar, Schnelle Hautbildung, Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien, Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen, Essigvernetzend, Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen, Für Anschlussfugen in Küchen, Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen, Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien, Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.), Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.), Temperaturbest
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1536
12
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,06*
1 Tag
1536
24
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,05*
1 Tag
1536
12
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,14*
Lager 6QTZH
1000
12
€ 6,99*
ab € 3,9783*
€ 5,1683*
12
€ 4,80*
ab € 4,51*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,1683*
€ 6,1503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0183*
€ 5,9718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6683*
€ 5,5553
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9783*
€ 4,7342
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01284* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,0196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,64*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.