EU Sanitär Silikon 310ml transparent
Sanitär-Silikon
Eigenschaften:
•1-komponentige Fugendichtungsmasse
•Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan
•Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet
•Sehr gut verarbeitbar
•Schnelle Hautbildung
•Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
•Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen
•Essigvernetzend
Einsatzbereiche:
•Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen
•Für Anschlussfugen in Küchen
•Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen
•Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien
Technische Daten:
•Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.)
•Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.)
•Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +160 °C
Gefahrenhinweise:EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.