| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520935 Herst.-Nr.: 4015501054335 EAN/GTIN: 4015501054335 |
| |
|
| | |
| Schliessblech Nr 0129-02-24/245X24X2 mm verzinkt Schließblech 0129-03-24 •Passend zu Rohrrahmenschlössern der Serien 28, 49 und 59 PZW •Links/rechts verwendbar •Abmessung: 24 x 245 x 3 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,066 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 6,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,41* | € 7,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 7,91* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,46* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|