| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520314 Herst.-Nr.: 6206010189 EAN/GTIN: 4317784349086 |
| | |
|
| | |
| EU Sägeketten-Haftöl UWS 1L Sägekettenhaftöl UWS •Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung •Für Motorkettensägen aller Hersteller •Hochleistungsqualität für Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie •Hoher Schutz vor Verschleiß •Garantiert optimale Haftfähigkeit •Schützt wirkungsvoll vor Korrosion •Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibtoren, die die Produkteigenschaften stabilisieren und verbessern •Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen "Blauer Engel" •Estherbasis •Silikonfrei 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,95 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, schmierspray ecoll, schmierspray, kettenöl 1l, Coll, E-COLL, Öle, QR4030111, E-Coll-Sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Haftöl, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,86* | € 7,28* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,94* | € 7,37* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | Frei Haus | ab € 5,59* | € 7,41* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 6,45* | € 7,99* | | | | Lager 400 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00871* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|