| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784349086 Herst.-Nr.: 4317784349086 EAN/GTIN: 4317784349086 |
| |
|
| | |
| Sägeketten-Haftöl UWS (umweltschonend) • Produktbeschreibung Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung. • Anwendungsgebiete Für Motorkettensägen aller Hersteller. Hochleistungsqualität für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie. • Produkteigenschaften Wirkungsvoller Verschleiß- und Korrosionsschutz. Optimale Haftfähigkeit. • Technische Kenndaten Umweltfreundlich (Umweltzeichen „Blauer Engel“), biologisch schnell abbaubar (CEC L-33-T-82 > 90 %). Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibitoren, die die Produkteigenschaft stabilisieren und verbessern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-Liter-Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, schmierspray ecoll, schmierspray, kettenöl 1l, QR4030111, Rasenmäher-, und, Öle, Sägeketten-Haftöl, E-COLL, Haftöl, Coll |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,85* | € 7,20* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 7,28* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 6,4484* | € 7,8584* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,97* | € 8,38* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,47* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00747* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|