Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschloss Innentür 55/78WC ohne Abdeckung 20 eckig silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckschloss Innentür 55/78WC ohne Abdeckung 20 eckig silber
Einsteckschloss Innentür 55/78WC ohne Abdeckung 20 eckig silber
Artikel-Nr.:
     400-1520197
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4012432200152
EAN/GTIN:
     4012432200152
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss

Einsteckschloss Innentür 55/78WC ohne Abdeckung 20 eckig silber


Einsteckschloss für Badezellentüren 140 Bad/G, Klasse 2

•Zimmertür-Einsteckschloss, WC
•Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen
•1-tourig
•Dornmaß: 55 mm
•Entfernung: 78 mm
•Nuss: 8 mm
•Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss)
•Ohne Wechsel
•Ohne Schließblech
•Stulp: silberfarbig lackiert
•WC






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,39 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,51*
3 Tage
741
1
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,78*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,82*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,87*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.