Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschlösser Combi 72 25 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschlösser Combi 72 25 SB
Zahlenschlösser Combi 72 25 SB
Artikel-Nr.:
     400-1519990
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     72/25 SB
EAN/GTIN:
     4003482179918
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlenschlösser Combi 72 25 SB


Das BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi 72 25 SB ist mit drei Zahlenrollen ausgestattet. Der Korpus, sowie auch der Bügel sind rundum verchromt und schützen das Schließwerk zuverlässig.
- Ausführung: 25 mm, - Breite: 24,2, - Gewicht: 0,046 kg, - Höhe: 13,8, - Länge: 58





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Länge:
58
Breite:
24,2
Höhe:
13,8
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,63*
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,63*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,14*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,61*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,3284*
€ 8,9184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.