Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxy-Kleber Duo-Col Epoxy 40g K2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epoxy-Kleber Duo-Col Epoxy 40g K2
Epoxy-Kleber Duo-Col Epoxy 40g K2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1519777
Hersteller:
     Bindulin
Herst.-Nr.:
     4007089206206
EAN/GTIN:
     4007089206206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

Epoxy-Kleber Duo-Col Epoxy 40g K2


Bindenorm Epoxy-Kleber Duo-Col Epoxy

Eigenschaften:
•2-Komponenten-Klebstoff
•Bei Raumtemperatur aushärtend
•Universell einsetzbar
•Lösungsmittelfrei und ohne Formaldehydzusatz
•Klebefuge ist beständig gegen Benzin, verdünnte Säuren, Öl, Wasser und Alkohole
•Verklebung ist restelastisch, bruchsicher, stoßunempfindlich und beständig gegen Temperaturschwankungen und dynamische Belastungen
•Nicht geeignet für Nylon, Teflon®, Polypropylen, Polyethylen, Silikon und weichmacherfreisetzende Kunststoffe
Einsatzbereiche:
•Für die „chemische Verschweißung“ von Metallen, auch Bunt- und Edelmetallen, Hartkunststoffen, Porzellan, Glas, Beton, Tonwaren, Holz und Hartmaterialien etc.
•Auch verwendbar im Außenbereich mit hohen klimatischen Einflüssen
Technische Daten:
•Temperaturbeständig bis +70 °C
Bindekräfte bei 23 °C nach 16 Stunden Härtung bei 40 °C:
•Eisen: 25 N/mm² bzw. 254,8 kg/cm²
•Kupfer: 24 N/mm² bzw. 244,6 kg/cm²
•Messing: 24 N/mm² bzw. 244,6 kg/cm²
•Stahl: 23 N/mm² bzw. 234,4 kg/cm²
•Stahl verzinkt: 18 N/mm² bzw. 183,5 kg/cm²
•Aluminium: 26 N/mm² bzw. 265 kg/cm²

Kleber

Gefahrenhinweise:
Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen


Härter

Gefahrenhinweise:
Gefahr
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,062 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pvc kleber tube, kunststoffkleber, Bindenorm-Epoxy-Kleber, Epoxy-Kleber, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
15
pro Tube
Frei Haus
ab € 134,08*
€ 144,82*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 130,4301*
€ 160,3701*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 139,4301*
€ 166,4001*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 168,15*
Lager 400
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,8801*
€ 224,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,07*
€ 266,6433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,56005*
€ 263,65646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,19*
€ 248,9361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,78005*
€ 241,30826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,8801*
€ 227,14732
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 12,72534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.