Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbodendichtung alu IBS 31 100cm mit PP Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türbodendichtung alu IBS 31 100cm mit PP Bürste
Türbodendichtung alu IBS 31 100cm mit PP Bürste
Artikel-Nr.:
     400-1519259
Hersteller:
     Ellen
Herst.-Nr.:
     8711286122011
EAN/GTIN:
     8711286122011
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung

Türbodendichtung alu IBS 31 100cm mit PP Bürste


Türbodendichtung IBS 31

•Aluminium
•Strapazierfähige Bürste aus Hartpolypropylen
•Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren
•Vorgebohrt für Befestigungsschrauben
•Gesamthöhe: 30 mm
•Bürstenhöhe: 12 mm
- Länge: 100





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung, Boden, Dichtung, Bodendichtung, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 7,83*
€ 10,24*
1 Tag
77
1
€ 5,45*
ab € 7,90*
€ 10,40*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 10,48*
7 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 10,53*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.