Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm, VE 10 Stück Haftkraft 2000g, dunkelblau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm, VE 10 Stück Haftkraft 2000g, dunkelblau 1 Stück
Magnet D34mm, VE 10 Stück Haftkraft 2000g, dunkelblau 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1519188
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695025018
EAN/GTIN:
     4013695025018
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan

Magnet D34mm, VE 10 Stück Haftkraft 2000g, dunkelblau 1 Stück


Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft

•Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe
•Extrastarker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung
•Pack à 10 Stück
- Farbe: dunkelblau, - Höhe: 13





Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Gewicht:
0,039 kg
Höhe:
13
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 00000000
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3713*
€ 0,4719*
1 Tag
490
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,58*
3 Tage
360
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,632*
Lager 400
350
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,145*
€ 1,675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,28*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,63*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,23*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,66*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,98*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,38*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,27*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.