Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D=34mm VE=10 Haftkraft 2000 g rot 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D=34mm VE=10 Haftkraft 2000 g rot 1 Stück
Magnet D=34mm VE=10 Haftkraft 2000 g rot 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1519186
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695010786
EAN/GTIN:
     4013695010786
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund

Magnet D=34mm VE=10 Haftkraft 2000 g rot 1 Stück


Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft

•Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe
•Extrastarker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung
•Pack à 10 Stück
- Farbe: rot, - Höhe: 13





Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,039 kg
Höhe:
13
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4013*
€ 0,5119*
4 Tage
720
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,62*
2 Tage
1050
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,64*
6 Tage
1050
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Lager 400
31
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,28*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,63*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,23*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,66*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,98*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,38*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,27*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.