Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbodendichtung alu IBS 39 100cm mit PP Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türbodendichtung alu IBS 39 100cm mit PP Bürste
Türbodendichtung alu IBS 39 100cm mit PP Bürste
Artikel-Nr.:
     400-1519153
Hersteller:
     Ellen
Herst.-Nr.:
     8711286123018
EAN/GTIN:
     8711286123018
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung

Türbodendichtung alu IBS 39 100cm mit PP Bürste


Türbodendichtung IBS 39

•Aluminium
•Strapazierfähige Bürste aus Hartpolypropylen
•Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren
•Vorgebohrt für Befestigungsschrauben
•Gesamthöhe: 38 mm
•Bürstenhöhe: 20 mm
- Länge: 100





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
100
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 10,72*
4 Tage
113
1
€ 4,99*
ab € 8,13*
€ 10,74*
2 Tage
113
1
€ 6,95*
ab € 8,28*
€ 10,83*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 10,86*
Lager 400
26
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.