| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1519009 Herst.-Nr.: 8711286121014 EAN/GTIN: 8711286121014 |
| |
|
| | |
| Türbodendichtung alu IBS 50 100cm mit PP Bürste Türbodendichtung IBS 50 •Aluminium •Strapazierfähige Bürste aus Hartpolypropylen •Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren •Vorgebohrt für Befestigungsschrauben •Gesamthöhe: 49 mm •Bürstenhöhe: 30 mm - Länge: 100 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,22 kg | Länge: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,77* | € 11,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,89* | € 11,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,90* | € 11,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,75* | € 11,80* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,22* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|