| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518973 Herst.-Nr.: 6204023931 EAN/GTIN: 4045659015506 |
| |
|
| | |
| Propan-Regler 1,5kg SV 01-113 Klf R 6,3mm (1/4") lks. GOK Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar •Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes •Mit Sicherheitsabblaseventil PRV •Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z.B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert • Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR •Niederdruckregler Typ EN61 •KLF x G 1/4" LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niederdruckregler, Druckregler, Flaschen-Niederdruckregler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,32* | € 19,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,37* | € 19,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,44* | € 19,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,75* | € 19,58* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,13* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|