| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518017 Herst.-Nr.: 4012432302382 EAN/GTIN: 4012432302382 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss Behörden 60/72PZW 24 rund Edelstahl rechts Objektschloss •Nach DIN 18251, Klasse 3 •Für gefälzte Türen •2-tourig •PZW •Entfernung: 72 mm •Nuss: 8 mm •Klemmnuss: Stahl, verzinkt •Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung •Falle und Riegel vernickelt •Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,82 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,58* | € 26,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,58* | € 26,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,66* | € 26,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,72* | € 27,02* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,32* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|