| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517262 Herst.-Nr.: 4005546100739 EAN/GTIN: 4005546100739 |
| |
|
| | |
| Sichttafeln rot, Packung a 5 Stück Sichttafeln für SHERPA® Tisch-, Wand- und Vario-Halter •Geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. •Mit komplett umlaufenden farbigen Rahmen aus Polypropylen •Matte reflexionsarme Polypropylen-Folie •Dokumentenecht und scannertauglich •DIN-A4-Format •Mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar •Passend für alle DURABLE Wandhalter und Tischständer - Farbe: rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 0,249 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Tafeln, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafel, Klarsichttafel-Systeme, Hinweistafel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 15,56* | € 22,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 16,86* | € 23,35* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 17,30* | € 23,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,44* | € 26,08* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,48* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|