| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-164925 Herst.-Nr.: 4005546100739 EAN/GTIN: 4005546100739 |
| |
|
| | |
| Sichttafeln für SHERPA® Tisch-, Wand- und Vario-Halter • Geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. • Mit komplett umlaufenden farbigen Rahmen aus Polypropylen • Matte reflexionsarme Polypropylen-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • DIN-A4-Format • Mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar • Passend für alle DURABLE Wandhalter und Tischständer Weitere Informationen: | | DIN: | DIN A4 | Material: | Polypropylen | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Scannertauglich: | Ja | Dokumentenecht: | Ja | Mit Kunststoffreitern: | Nein | Farbe Sichttafeln: | matt | Anzahl Jahre Garantie: | 5 | Inhalt: | 5 | Garantie: | Ja | Hersteller: | DURABLE | Farbe: | rot | Sichttafeln für DIN: | DIN A4 | Anzahl Sichttafeln: | 5 | Ausführung: | reflexionsarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 15,67* | € 22,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 16,87* | € 23,38* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 17,88* | € 24,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,43* | € 26,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,32* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|