Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze "Standard" schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze "Standard" schwarz 1 Stück
Fußstütze "Standard" schwarz 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1516832
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4002390012263
EAN/GTIN:
     4002390012263
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze maul schwarz

Fußstütze "Standard" schwarz 1 Stück


Fußstütze Standard

•Bietet viel Platz durch große Stellfläche
•Manuell per Hand in 2 Stufen höhenverstellbar und mit 6 Neigungswinkeln
•Robust, bruchsicher und mit rutschhemmenden Gummi-Stellfüßen
•Aus Kunststoff gefertigt
•Höhe vorn/hinten: min.: 55/91 mm, max.: 65/138 mm
•Maße Stellfläche B x T: 353 x 450 mm
- Farbe: schwarz





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,66 kg
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuss-stütze schwarz, Fussstütze, Plakatrahmen, Arbeitsplatz-Zubehör, Fussstützen, Klemmbrett, Klemmbretter, Schreibtisch-Zubehör, Fußablage, 00000000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
1
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 22,32*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 22,33*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 24,56*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 22,01*
€ 26,16*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 45,87*
€ 53,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.