Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzböden 600 mm verz. VE 2 Schulte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatzböden 600 mm verz. VE 2 Schulte
Zusatzböden 600 mm verz. VE 2 Schulte
Artikel-Nr.:
     400-1516712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004514222336
EAN/GTIN:
     4004514222336
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusatzböden 600 mm verz. VE 2 Schulte


Steckregal
Stecksystem mit vormontierten Rahmen, Oberfläche sendzimirverzinkt.
Komplett eingeschweißt in Folie, fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten, incl. 4 Fachböden Typ Mutiplus mit 150 Kg Belastung, incl. Zubehör.

Nennmaß: 2000 x 1000 x 600 mm (HxBxT)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +60 mm, Nenntiefe +35 mm
Planmaße Anbauregal: Nennlänge +6 mm, Nenntiefe +35 mm
Bezeichnung: Fachböden (VE 2) zusätzl.






Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 45,13*
2 Tage
50
€ 9,50*
ab € 37,33*
€ 51,57*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.