| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1516648 Herst.-Nr.: 4015501100230 EAN/GTIN: 4015501100230 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss Nr. 59 PZ W 35 mm Einsteckschloss 59-PZW für Rohrrahmentüren, Vierkant 8 mm •PZ-gelocht •Entfernung: 92 mm •Stulpausführung: 245 x 24 mm, kantig •Mit Wechsel •Verzinkter Kasten •Schlossriegel: 2 tourig •Riegelausschluss 25 mm •Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar •Mit Sicherheitsriegel; durch zwei Stahlstifte gegen Aufsägen geschützt •Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,547 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,35* | € 41,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,70* | € 42,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,94* | € 43,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,70* | € 44,32* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,49* | € 52,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|