| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1516317 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4002730126704 EAN/GTIN: 4002730126704 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner 6-12 Volt mit Flachblech 250X24mm Elektro-Türöffner 300 G •6–12 Volt •Mit hell verzinktem Flachblech 250 x 24 mm •DIN links und DIN rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro, Öffner, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 39,97* | € 52,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,03* | € 52,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 39,74* | € 52,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,02* | € 52,80* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,24* | € 65,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|