Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Normag 2 1,2mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Normag 2 1,2mm 15kg
Schweißdraht Normag 2 1,2mm 15kg
Artikel-Nr.:
     400-1516209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204024309
EAN/GTIN:
     4330816066164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Normag 2 1,2mm 15kg


Schutzgasschweißdraht SG 2 (Normal-Spulung)

•Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen
•Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
•Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
•Auf Korbspule K 300 mit 15-kg-Drahtnettogewicht

Normbezeichnungen:
•Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-G-3-SI-1
•Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E






Weitere Informationen:
Gewicht:
15,225 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht 1,2 mm iso 14341, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode unlegiert, Schweissdrähte, Schweißdrähte, Schweissdraht, Drähte, QR4030491, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 43,6462*
€ 56,2562*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 43,87*
€ 56,56*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 57,73*
8 Tage
10
€ 4,30*
ab € 44,81*
€ 58,05*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 54,84*
€ 69,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,656* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.