Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 2 1,0mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 2 1,0mm 15kg
Schweißdraht Automag 2 1,0mm 15kg
Artikel-Nr.:
     400-1516132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066133
EAN/GTIN:
     4330816066133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Automag 2 1,0mm 15kg


Schutzgasschweißdraht SG 2 (Lage-Spulung)

•Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen
•Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
•Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
•Auf Korbspule K 300 mit 15-kg- Drahtnettogewicht

Normbezeichnungen:
•Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-A-635; 1
•Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E






Weitere Informationen:
Gewicht:
15,225 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweissdrähte, Schweißdrähte, Schweissdraht, Drähte, QR4030491, Draht, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,77*
€ 62,11*
4 Tage
219
€ 4,30*
ab € 48,20*
€ 64,13*
2 Tage
187
€ 5,90*
ab € 53,44*
€ 67,37*
€ 4,90*
ab € 38,49*
€ 67,48*
Lager 400
187
€ 4,95*
ab € 68,25*
€ 85,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 4,55* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.