Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschützender Fülldraht Durchmesser: 1,0mm, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstschützender Fülldraht Durchmesser: 1,0mm, 5kg
Selbstschützender Fülldraht Durchmesser: 1,0mm, 5kg
Artikel-Nr.:
     400-1516060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163697657
EAN/GTIN:
     4332163697657
Suchbegriffe:
Fülldraht
Fülldrahtelektrode
Fülldrahtspule
Massivdrahtelektrode

Selbstschützender Fülldraht Durchmesser: 1,0mm, 5kg


Selbstschützender Fülldraht (5-kg-Kunststoffspule)

Normbezeichnung
EN ISO 17632-AAWS A 5.36
T 4T ZZ N 2E71TGS–AZ–CS3

•Dieser selbstschützende Fülldraht wird bevorzugt bei der Einlagenschweißung in allen Positionen eingesetzt
•Er ist hervorragend geeignet bei dünnen, galvanisierten und verzinkten Blechen aus unlegiertem Stahl
•Die Fülldrahtelektrode verfügt über einen stabilen Lichtbogen und lässt sich spritzerarm am Gleichstrom-Pol verarbeiten
•Durch die vollständige Schlackenabdeckung ergibt sich eine glatte Nahtzeichnung
•Die Fülldrahtelektrode ist in der Abmessung 0,9 mm lieferbar
•Der Schweißparameterbereich geht von 80 bis 200 Ampere
•Dieser Fülldraht lässt sich sehr gut auf kleinen MAG-Schweißgeräten verarbeiten, die lediglich über eine Leistung von max. 160 Ampere verfügen

Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnPS Al
0,230,40,70,020,011,75

Schweißpositionen:
PA, PB, PC, PG

Grundwerkstoffe:
S 185-S275JR, P 235GH, P265GH, S220GD + Z – S 550GD + ZF, S220GD + ZA – S550 GD + ZA, DX 51 D + ZA - DX 54 D + ZA

Stromart = –

Liefereinheiten und Stromstärken:
Abmessung (mm)SpulungGewicht (kg)AmpereVolt
1,0S 200580–20014–24

WICHTIGE INFO:
Selbstschützender Fülldraht – Lichtbogenschweißen ohne Schutzgas! Auch im Freien!

Welche Vorteile, vor allem im Vergleich zu Stabelektroden, ergeben sich:
• Ideal für den Einsatz im Freien
• Geringe Spritzerneigung
• Hohe Abschmelzleistung
• Weniger Schleifaufwand
• Geringere Schweißzeit
• Weniger Schweißzusatzverbrauch

Auf Anfrage lieferbar.






Weitere Informationen:
Gewicht:
4,84 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 70,35*
€ 86,79*
€ 4,90*
ab € 68,80*
€ 87,94*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 89,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 89,98*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 91,93*
€ 113,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Kilogramm (ab € 20,42889* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.