| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515922 Herst.-Nr.: 4042203341166 EAN/GTIN: 4042203341166 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner 118 E HZ Fafix ohne mechanische Entriegelung Elektro-Türöffner Nr. 118 HZ/118E HZ FaFix® •Arbeitsstromausführung •Verstell- und fixierbare Radiusfalle 3 mm •Nennspannung 10–24 Volt GS/WS •Dauerbetriebfest bei 11 bis 13 Volt GS •Symmetrische Bauform •Flachschließblech mit Riegelausschnitt •Edelstahl •2 Befestigungsbohrungen •Maße: Türöffner 25,5 x 16 x 66 mm •Schließblech: 250 x 22 x 3 mm •DIN links und DIN rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,195 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, 250 mm assa abloy schließblech, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, Elektro, Öffner, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,34* | € 49,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,25* | € 49,41* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,62* | € 51,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,48* | € 52,40* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,23* | € 85,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|