Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellarm zu TS2000/4000 silber ein- und ausschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feststellarm zu TS2000/4000 silber ein- und ausschaltbar
Feststellarm zu TS2000/4000 silber ein- und ausschaltbar
Artikel-Nr.:
     400-1515678
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     4042938024457
EAN/GTIN:
     4042938024457
Suchbegriffe:
Feststellarme
Feststellarm
00000000

Feststellarm zu TS2000/4000 silber ein- und ausschaltbar


Feststellgestänge zu TS 2000 V und 4000

•Feststellung ein- und ausschaltbar
- Farbe: silberfarbig





Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Gewicht:
0,9 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
253
1
€ 9,50*
ab € 29,75*
€ 37,25*
3 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 39,71*
€ 49,27*
7 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 39,48*
€ 50,47*
5 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 50,70*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 68,40*
€ 87,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.