Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben Kupferstück G 9,5mm (3/8") LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben Kupferstück G 9,5mm (3/8") LH
Lötkolben Kupferstück G 9,5mm (3/8") LH
Artikel-Nr.:
     400-1515598
Herst.-Nr.:
     6204024903
EAN/GTIN:
     4045659155226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben

Lötkolben Kupferstück G 9,5mm (3/8") LH


Lötkolben (09 708-13)

•Zum Weichlöten z. B. von Dachrinnen
•Betriebsdruck: 1,5–4 bar
•Verbrauch: Bei 4 bar ca. 0,14 kg/h
•Schlauchanschluss: G 3/8" LH-KN
•Mit Kupferstück 350 g






Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Weichlöt-Kolben, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,12*
€ 136,11*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 111,92*
€ 137,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 139,95*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 140,44*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 166,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.