| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-157845 Herst.-Nr.: 970813 EAN/GTIN: 4045659155226 |
| |
|
| | |
| Lötkolben (09 708-13) Zum Weichlöten z. B. von Dachrinnen, mit Kupferstück 350 g. Technische Daten - Betriebsdruck: 1,5-4 bar - Verbrauch: bei 4 bar ca. 140 g/h - Schlauchanschluss: G 3/8 LH-KN Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | GOK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolben Kupferstück G3/8LH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 113,01* | € 139,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,15* | € 140,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,28* | € 140,62* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,18* | € 140,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,7047* | € 143,7847* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|