| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515429 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6204023817 EAN/GTIN: 4332163405184 |
| | |
|
| | |
| Schweißkabel mit Elektrodenhalter 50mm² x 5m Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC •5-m-Schweißkabel PVC •Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,31* | € 96,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,00* | € 97,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,19* | € 117,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,10* | € 121,46* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,42* | € 152,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 24,884* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|