| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515248 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6204023802 EAN/GTIN: 4332163405153 |
| | |
|
| | |
| Schweißkabel mit Masseklemme 70mm² x 5m Massekabel-Set, 5 m, PVC •5-m-Schweißkabel PVC •Masseklemme und Stecker Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,00* | € 127,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,58* | € 149,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 128,34* | € 150,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,70* | € 150,56* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,46* | € 184,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 31,892* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|