Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schlüsselschrank Keytronic 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schlüsselschrank Keytronic 48
Elektronik-Schlüsselschrank Keytronic 48
Artikel-Nr.:
     400-1515176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6206012983
EAN/GTIN:
     9006072048286
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Elektronik-Schlüsselschrank Keytronic 48


Elektronik-Schlüsselschrank Keytronic

•Einwandiger Schlüsselschrank aus hochwertigem Stahl
•Korpus 2 mm, Türblatt 3 mm
•Mit Feuerfalz und stabilen Scharnieren
•4 Bohrungen in der Rückwand serienmäßig
•Elektronikschloss mit 100 Mio. Umstellmöglichkeiten (bis zu 8 Ziffern)
•Einfache Bedienung durch große und leicht lesbare Tastatur
•Mit mechanischer Notöffnung, 2 SOS-Schlüssel
•Batteriebetrieb mittels 1,5-V-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
•Farbe: hellgrau

Lieferung: Inklusive Montagematerial.
- Gewicht: 9,5 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüssel, Elektronik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,90*
€ 182,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 213,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 214,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 215,95*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 211,09*
€ 252,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.