Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1506144 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9006072036368 EAN/GTIN: 9006072036368 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Villa Spezial Edelstahl Briefkasten Villa Spezial •Briefkasten mit integrierter Zeitungsbox •Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl •Verschluss mittels Zylinderschloss (2 Schlüssel) •Einwurf: 355 x 35 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,61 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 108,32* | € 131,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,72* | € 139,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 115,33* | € 140,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,02* | € 141,93* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,65* | € 170,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|