Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank 3 Sitzer Costeau Teak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank 3 Sitzer Costeau Teak
Gartenbank 3 Sitzer Costeau Teak
Artikel-Nr.:
     400-1489575
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916552
EAN/GTIN:
     4046806165525
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Gartenbank 3 Sitzer Costeau Teak


Die 3 Sitzer Teakholzbank ist eine massive Gartenbank von höchster Qualität. Die Füße der Teakbank sind zusätzlich quer verstrebt und die Latten sind deutlich stärker als bei anderen Bänken. Aus hochwertigem Teakholz ist diese robuste 3-Sitzer Bank gefertigt und zusätzlich mit dem Siegel FSC versehen, welches Holzabbau mit Nachhaltigkeit verspricht.
Die edle Teakbank lässt jeden Garten wie einen Park wirken und bietet ausreichend Sitzplatz für 3 Personen.
- Breite: 160, - Höhe: 96, - Material: Teakholz (FSC-zertifiziert), - Produktart: Holzbank, - Sitzhöhe: 53 cm
Gartenbank 3 Sitzer Costeau




Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Material:
Teakholz (FSC-zertifiziert)
Breite:
160
Höhe:
96
Weitere Suchbegriffe: gartenbank teakholz, teak baumbank, gartenbank, Gartenbak, 3-Sitzer Bank, Teakholzbank, Teakbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,11*
€ 541,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.