| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1482367 Herst.-Nr.: 2210049045 EAN/GTIN: 4332163766711 |
| | |
|
| | |
| FORTIS Winterschnürstiefel S3 Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC Besonderheit: •Waterproof-Membrane •Hitzebeständig bis 300 °C Ausführung: •100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte •Atmungsaktiv Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Sohle aus Gummi und PU Material: Dakar – geöltes Rindsleder Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz - Größe: 45 Größe 45 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Winter-Sicherheitsstiefel, grisport®, Winter-Stiefel, Grisport, Footwear, S.p.A-, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,78* | € 102,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 80,51* | € 102,38* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,66* | € 102,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,46* | € 105,56* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,96* | € 127,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|