Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Winterschnürstiefel S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORTIS Winterschnürstiefel S3
FORTIS Winterschnürstiefel S3
Artikel-Nr.:
     400-1482362
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210049040
EAN/GTIN:
     4332163766667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FORTIS Winterschnürstiefel S3


Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Stahlkappe und
Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
- Größe: 40

Größe 40



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, grisport®, Winter-Stiefel, Grisport, Footwear, S.p.A-, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,08*
€ 93,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 94,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 99,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 99,53*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 100,31*
€ 119,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,52*
€ 142,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,74*
€ 138,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,20*
€ 132,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,14*
€ 127,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.