| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1481728 Herst.-Nr.: 22303372XL EAN/GTIN: 4025888016598 |
| | |
|
| | |
| Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.XXL,natur Schweißerlatzhose, Rindvollleder Ausführung: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Ausführung Hose: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur - Farbe: natur, - Größe: 2XL, - Material: Rindvollleder Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Gewicht: | 1,3 kg | Material: | Rindvollleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose leder, leder hose, arbeitslatzhose xxl, Schweisserlatzhosen, Latzhose, Latzhosen, Schutzhose, Schweißerschutzkleidung, Arbeitshose, Schweisserlatzhose, Hose, Schweißerlatzhosen, Hosen, Schweißer-Latzhose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,16* | € 45,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,19* | € 45,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,45* | € 49,57* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,56* | € 58,80* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,80* | € 78,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|