Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1479371 Herst.-Nr.: ANT02DTA031 EAN/GTIN: 4004005000139 |
| |
|
| | |
| Schwaiger Stabantenne 2 Stabantenne 2 - Aktive DVB-T-Antenne (mit eingebautem Verstärker), verwendbar im Innenbereich - Geeignet zum Aufstellen mit stabilem Standfuss - Zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF- und UHF-Bereich - Auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geignet - Farbe: schwarz - Länge: Anschlußkabel ca. 1,2 m - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,0532 kg 1x Antenne, 1x Antennenanschlusskabel, 1x Netzteil, Sicherheitshinweis Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,0532 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,58* | € 24,64* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 24,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,98* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|