Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1479370 Herst.-Nr.: ANT01DTP031 EAN/GTIN: 4004005000122 |
| |
|
| | |
| Schwaiger Stabantenne 1 Stabantenne 1 - Passive DVB-T-Antenne, verwendbar im Innenbereich - Geeignet zum Aufstellen mit stabilem Standfuss - Zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF- und UHF-Bereich - Auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geignet - Farbe: schwarz - Länge: Anschlußkabel ca. 1,2 m - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,139 kg 1x Antenne, 1x Antennenanschlusskabel, Sicherheitshinweis Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,139 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,68* | € 13,91* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,69* | € 13,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,78* | € 26,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|