Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselring vernickelt à 6 Stück versch. Größen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselring vernickelt à 6 Stück versch. Größen
Schlüsselring vernickelt à 6 Stück versch. Größen
Artikel-Nr.:
     400-1470510
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2401500172
EAN/GTIN:
     4011645004977
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 3,0 cm
schlüssel ring

Schlüsselring vernickelt à 6 Stück versch. Größen


Das Schlüsselringe-Sortiment von Pösamo beinhaltet 6 Schlüsselringe in drei verschiedenen Größen. 

Sie können Reserveschlüssel gut an dem kleinen Schlüssel Ring unterbringen, genauso eignet er sich für den Kinderschlüssel oder die Unterbringung einzelner kleinerer Schlüssel. Damit nichts verloren geht, können Sie den kleinen Schlüssel Ring gut mit einem Schlüsselband oder kleinen Anhänger kombinieren. So fallen auch die kleinen Schlüsselringe schnell ins Auge. 

Die mittlere Größe der Schlüsselringe eignet sich bestens für Haushalts- oder Autoschlüssel, sie entspricht der Durchschnittsgröße und findet in den meisten Alltagssituationen Anwendung. Schlüsselringe mit 24mm Außendurchmesser können mühelos ein Dutzend Schlüssel beherbergen.

Auf der großen Variante können Sie bequem mehrere Schlüssel verstauen. Der Schlüsselring groß eignet sich auch für unhandliche alte Schlüssel, die viel Platz einnehmen. Beispielseise für Bartschlüssel sollten vorzugsweise größere Schlüsselringe verwendet werden, da sie sich schnell auf kleineren Schlüsselringen verheddern.

Durchmessermaße:

  1. Außendurchmesser: 20mm / Stärke: 1,5mm
  2. Außendurchmesser: 24mm / Stärke: 1,5mm
  3. Außendurchmesser: 30mm / Stärke: 2mm

- Gewicht: 24 g
Schlüsselringe-Sortiment sortiert in 3 Größen à 2 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: pösamo schlüsselring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.