Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselring flach 30mm vernickelt à 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselring flach 30mm vernickelt à 5 Stück
Schlüsselring flach 30mm vernickelt à 5 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1470509
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2401500174
EAN/GTIN:
     4011645018769
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 3,0 cm
schlüssel ring

Schlüsselring flach 30mm vernickelt à 5 Stück


Der Schlüsselringe SP 30 ist gehärtet hergestellt. Der besonders stabile Schlüsselring verhindert durch seine flache Bauweise das Ausleiern des Rings, wodurch keine Schlüssel verloren gehen können. An dem Schlüsselring können mühelos ein Dutzend Schlüssel sicher verstaut werden. Verwenden Sie zudem einen auffälligen Schlüsselanhänger oder Schlüsselkappen, können Sie den Schlüsselbund leicht von anderen unterscheiden. Kombiniert mit einem Band oder Karabinerhaken kann der Schlüsselring an Portmonee oder Gürtel befestigt werden ohne dass er verloren wird.

Der Schlüssel Ring ist aus gehärtetem Eisen gefertigt, welches zusätzlich vernickelt wurde um den Schlüsselring besonders widerstandsfähig zu halten. Der Ring ist aus flachem, 2mm breiten und 1mm hohem vernickelten und gehärtetem Eisen gefertigt. Die nicht runde Form des Schlüssel Ring erschwert das Aufreihen der Schlüssel, garantiert dafür aber auch die Haltbarkeit, da die Utensilien von der flachen Form nicht einfach herunterrutschen können, selbst wenn der Schlüsselring vernickelt schon länger genutzt wird.


- Gewicht: 26 g
1 Karte mit 5 gehärteten Schlüsselringen




Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: pösamo schlüsselring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.