Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtresor Point POINTSAFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtresor Point POINTSAFE
Wandtresor Point POINTSAFE
Wandtresor Point POINTSAFE
Wandtresor Point POINTSAFE
Wandtresor Point POINTSAFE
Wandtresor Point POINTSAFE
Artikel-Nr.:
     400-1451465
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PW3E
EAN/GTIN:
     4003482249703
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Wandtresor Point POINTSAFE


Der Wandtresor Point-Safe PW 3 E ist der kompakte Tresor für den Heimgebrauch. Der Tresor bietet Basisschutz für Bargeld, Schmuck und andere kleine Wertgegenstände. Durch den kompakten Aufbau lässt sich der Point-Safe PW 3 E selbst in Wände einbauen, die nur über wenig Platz verfügen. Der Point-Safe PW 3 E ist aus einem soliden, einwandigen Korpus konstruiert. Damit wird ein kurzfristiges Aufbrechen verhindert. Zusatzschutz: Dank des festen Einbaus in der Wand ist eine schnelle Entwendung des Tresors nicht möglich.

Geöffnet und geschlossen wird der Tresor über das elektronische Codeschloss. Es stehen ein Generalcode und ein Benutzercode zur Verfügung. Die sechsstellige Kombination kann frei gewählt werden. Das elektronische Schloss bietet ein bequemes Handling mit motorgetriebener Verriegelung und automatischer Türöffnung.

Für den Fall, dass der Nutzer den Öffnungscode vergessen haben sollte, verfügt der Point-Safe PW 3 E über ein mechanisches Notschloss. Die entsprechenden Schlüssel und die für die Schließ-Elektronik nötigen vier Mignon-Batterien gehören zum Lieferumfang, damit der Tresor direkt in Betrieb genommen werden kann. Ein Stromanschluss ist nicht nötig.

Ein Fachboden im Point-Safe PW 3 E ermöglicht die komfortable und individuelle Organisation von Wertgegenständen und Dokumenten. Der schwarzbraun lackierte Wandtresor bietet ein Volumen von 10,3 Liter und wiegt 14,8 Kilogramm. Die PointSafe Tresore wurden im BURG-WÄCHTER Prüflabor getestet.
- Breite: 390, - Gewicht: 14,74 kg, - Höhe: 195, - Länge: 260

Ausführung PW3E



Weitere Informationen:
Gewicht:
14,74 kg
Länge:
260
Breite:
390
Höhe:
195
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 194,26*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 195,16*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 171,72*
€ 211,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 219,08*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PSW 120 E
ab € 175,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.