Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, weiß
Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, weiß
Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, weiß
Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1448913
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     53003
EAN/GTIN:
     4003971530039
Suchbegriffe:
Blendenadapter
Einlasswickler-Abdeckplatten
Rolladen Abdeckplatte
Rollladen Abdeckplatte

Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, weiß


Mit der langlebigen Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD wird ein Unterputz-Gurtwickler verdeckt. Durch das zeitlose und schlichte Design mit eckigen Kanten fügt sich die Abdeckplatte STANDARD in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Sie ist passend für Gurtwickler mit einem Lochabstand von 160 mm sowie für Rolladengurte mit einer Breite von 23 mm, entsprechend dem Rolladensystem Maxi.

Für die Montage wird der Rolladengurt durch die einteilige Abdeckplatte geführt, wofür es notwendig ist, den Gurtwickler auszubauen. Anschließend wird die Abdeckplatte mit dem Einlassgurtwickler verschraubt und die Löcher mit Abdeckungen verdeckt. Passende Schrauben sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Rolladensystem: Maxi
Maße: 56 x 198 x 9 mm
Material: Kunststoff
Kantenform: Eckig
Farbe: Weiß
Lochabstand: 160 mm
- Breite: 56, - Gewicht: 0,023 kg, - Höhe: 198, - Material: Kunststoff
1 x Abdeckplatte, 2 x Schrauben, 2 x Lochabdeckungen
Lochabstand 160 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Material:
Kunststoff
Breite:
56
Höhe:
198
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg Abdeckplatte, rolladen abdeckplatte, Schellenberg, Abdeckplatte, Rolladengurt Abdeckung, Gurtwickler Abdeckung, Abdeckung Rolladengurt, Gurtwicklerblende, Abdeckplatte Gurtwickler, Abdeckplatte Rolladengurt, Abdeckung Gurtwickler, Abdeckplatte Gurtwickler 160mm, 53003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,12*
€ 1,94*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.