Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerkasten Maxi PVC, Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauerkasten Maxi PVC, Lochabstand
Mauerkasten Maxi PVC, Lochabstand
Artikel-Nr.:
     400-1448906
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50900
EAN/GTIN:
     4003971509004
Suchbegriffe:
Mauerkasten
Mauerkasten(Rolladen)
mauerkasten

Mauerkasten Maxi PVC, Lochabstand


Der Mauerkasten ist passendes Rolladenzubehör für den Einbau eines Einlasswicklers. Er wird im Mauerwerk eingeputzt und schützt sowohl den Gurtwickler, als auch den Rolladengurt vor Schmutz und Feuchtigkeit und damit vor vorzeitigem Verschleiß. Der Mauerkasten aus witterungsbeständigem Kunststoff ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und eignet sich für Unterputz-Gurtwickler mit einer Gurtbreite von max. 23 mm. Der Mauerkasten ist kompatibel mit Einlasswicklern und Abdeckplatten mit einem Lochabstand von 160 mm.

Technische Daten

Rolladensystem: Maxi
Maße (B x H x T): 46 x 195 x 170 mm
Lochabstand: 160 mm
Farbe: Anthrazit
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Witterungsbeständig: Ja
- Breite: 46, - Gewicht: 0,173 kg, - Höhe: 195, - Material: Kunststoff
1 x Mauerkasten
Lochabstand 160 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,173 kg
Material:
Kunststoff
Breite:
46
Höhe:
195
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Mauerkasten, Rolladen Mauerkasten, Mauerkasten Gurtwickler, Mauerkasten Rolladen, Gurtwickler Mauerkasten, Einlasswickler, Unterputz Gurtwickler, 50900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,49*
€ 2,41*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,77*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
53900
ab € 1,25*
Ähnlich
Schellenberg
51900
ab € 1,37*
Ähnlich
Schellenberg
52900
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.