Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walzenhülse
Walzenhülse
Artikel-Nr.:
     400-1448741
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     80200
EAN/GTIN:
     4003971802006
Suchbegriffe:
Walzenhülse
Walzenkapseln
walzenhülse schellenberg
walzenhülse

Walzenhülse


Mit einer Walzenhülse werden die Achtkantwelle und das Wandlager eines Rolladens verbunden. Sie besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und hat eine Länge von 104 mm. Die Walzenhülse ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und ist somit ideal für Achtkantwellen mit 40 mm Durchmesser. Bei der Montage wird die Walzenhülse in die Rolladenwelle eingeschoben und der herausragende Stahlbolzen mit 10 mm Durchmesser in das Kugellager des Wandlagers gesteckt.

Technische Daten

Rolladensystem: Mini
Profil: Achtkant
Länge Walzenhülse: 104 mm
Durchmesser Walzenhülse: 40 mm
Material Walzenhülse: Kunststoff
Farbe Walzenhülse: Grau
Durchmesser Stahlbolzen: 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg, - Länge: 104, - Material: Kunststoff
1 x Walzenhülse
Ausführung Mini, 40x104mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
104
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Walzenhülse, Walzenkapsel, Walzenkapsel SW40, Rolladen Walzenkapsel, Rolladen Walzenhülse, Walzenhülse Rolladen, 80200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,24*
€ 2,07*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
80500
ab € 6,68*
Ähnlich
Schellenberg
80100
ab € 1,42*
Ähnlich
Schellenberg
80300
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.