Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Kissenbox XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Kissenbox XXL
Jumbo Kissenbox XXL
Artikel-Nr.:
     400-1438324
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     507997
EAN/GTIN:
     7290006867582
Suchbegriffe:
Auflagenbox
Auflagentruhe
Kissenbox
Kissentruhe

Jumbo Kissenbox XXL


Kissenbox Jumbo XXL, 61x140x69 cm, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Flächen aus Kunststoff in silber,mit Griff, inklusive Rollen für den einfachen Transport, mit Lüftungsschlitzen, mit Rollen, besonders groß

  • mit Lüftungsschlitzen
  • mit Rollen
  • besonders groß

- Außenmaße: 61x140x69cm, - Farbe: silber, - Fassungsvermögen: ca. 580l, - Innenmaße: L 48 x B 128 x H 60 cm, - Material: Kunststoff

Farbe grau/anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
15,6 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: auflagenbox, KissenboxAufbewahrungKunststoffJumbo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
265
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 207,36*
5 Tage
198
€ 5,80*
ab € 185,17*
€ 229,21*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.